Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Airzet PR NBR 186349 12x19x2,3 L=2,5

  • ERIKS:10018623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Airzet joint de tige type PR en NBR. Uniquement dans des applications pneumatiques. Pression max.10 bar, vitesse max.1 m/s, température de -20°C à +100°C.
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,08 €

-

5+

5,06 €

16.67%

25+

4,72 €

22.22%

50+

4,05 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Airzet PR
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
19 mm
Largeur de la rainure
2.5 mm
Hauteur de joint
2.3 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 186349
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
12 bar
Vitesse maximale
1 m/s