Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Airzet PR FKM 230553 10x17x2,3 L=2,5

  • ERIKS:12120712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Airzet joint de tige type PR en NBR. Uniquement dans des applications pneumatiques. Pression max.10 bar, vitesse max.1 m/s, température de -20°C à +100°C.
Ajouter à la liste

12,42 €/ Unitéhors TVA

15,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,42 €

-

5+

10,35 €

16.67%

25+

9,66 €

22.22%

50+

8,28 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Airzet PR
Diamètre de barre
10 mm
Diamètre de la rainure
17 mm
Largeur de la rainure
2.5 mm
Hauteur de joint
2.3 mm
Matériau du joint
FKM
Compound
75 FKM 230553
Plage de température
de -5 jusqu'à 150 °C
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
12 bar
Vitesse maximale
1 m/s