15,57 €/ Unitéhors TVA
18,84 €TVA incluse
205 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,57 € | - |
5+ | 12,98 € | 16.67% |
25+ | 12,11 € | 22.22% |
50+ | 10,38 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | Airzet PK |
Diamètre d'alésage | 60 mm |
Diamètre de la rainure | 48 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 3.9 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |