Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Airzet PK NBR 30x21 L=3

  • ERIKS:10019134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston Airzet PK en NBR et uniquement pour pneumatique.Pression max. 10 bar, vitesse max.1 m/s, température de -20°C à +100°C.
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

381 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,70 €

-

5+

6,41 €

16.67%

25+

5,99 €

22.22%

50+

5,13 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Airzet PK
Diamètre d'alésage
30 mm
Diamètre de la rainure
21 mm
Largeur de la rainure
3 mm
Hauteur de joint
2.8 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 186349
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s