Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Airzet PK NBR 20x13 L=2,5

  • ERIKS:10019218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston Airzet PK en NBR et uniquement pour pneumatique.Pression max. 10 bar, vitesse max.1 m/s, température de -20°C à +100°C.
Ajouter à la liste

5,67 €/ Unitéhors TVA

6,86 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,67 €

-

5+

4,72 €

16.67%

25+

4,41 €

22.22%

50+

3,78 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Airzet PK
Diamètre d'alésage
20 mm
Diamètre de la rainure
13 mm
Largeur de la rainure
2.5 mm
Hauteur de joint
2.4 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 186349
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s