Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Airzet PK NBR 16x9 L=2,5

  • ERIKS:10019197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston Airzet PK en NBR et uniquement pour pneumatique.Pression max. 10 bar, vitesse max.1 m/s, température de -20°C à +100°C.
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,64 €

-

5+

3,86 €

16.67%

25+

3,61 €

22.22%

50+

3,09 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Airzet PK
Diamètre d'alésage
16 mm
Diamètre de la rainure
9 mm
Largeur de la rainure
2.5 mm
Hauteur de joint
2.4 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 186349
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s