Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint compact Airzet PK NBR 125x110 L=5

  • ERIKS:10019220
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston Airzet PK en NBR et uniquement pour pneumatique.Pression max. 10 bar, vitesse max.1 m/s, température de -20°C à +100°C.
Ajouter à la liste

38,61 €/ Unitéhors TVA

46,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,61 €

-

5+

32,17 €

16.67%

25+

30,03 €

22.22%

50+

25,74 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Airzet PK
Diamètre d'alésage
125 mm
Diamètre de la rainure
110 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
4.9 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
80 NBR 186349
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s