Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint AUN100 94 AU 925 80x100x12 L=13 AUN80-109

  • ERIKS:11292929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

37,35 €/ Unitéhors TVA

45,19 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,35 €

-

5+

31,13 €

16.67%

25+

29,05 €

22.22%

50+

24,90 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUN100
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s