Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint AUN100 94 AU 925 40x60x13 L=14 AUN40-105

  • ERIKS:11292945
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUN100
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur de la rainure
14 mm
Hauteur de joint
13 mm
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s