Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint AUN100 94 AU 925 30x40x10 L=11 AUN30-101

  • ERIKS:11292949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,93 €/ Unitéhors TVA

14,44 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,31 €

-

5+

11,93 €

16.67%

25+

11,13 €

22.22%

50+

9,54 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUN100
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s