Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint AUN100 94 AU 925 18x28x8 L=9 AUN18-104

  • ERIKS:11033092
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9,72 €/ Unitéhors TVA

11,76 €TVA incluse

152 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,72 €

-

5+

8,10 €

16.67%

25+

7,56 €

22.22%

50+

6,48 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUN100
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s