8,73 €/ Unitéhors TVA
10,56 €TVA incluse
160 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,73 € | - |
5+ | 7,28 € | 16.67% |
25+ | 6,79 € | 22.22% |
50+ | 5,82 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AUN100 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Compound | 94 AU 925 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 300 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |