Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint AUN100 94 AU 925 12x22x8 L=9 AUN12-102

  • ERIKS:11292960
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,65 €/ Unitéhors TVA

9,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,65 €

-

5+

6,38 €

16.67%

25+

5,95 €

22.22%

50+

5,10 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUN100
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s