Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AUN100 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur de la rainure | 4.7 mm |
Hauteur de joint | 4 mm |
Compound | 94 AU 925 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 200 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |