Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint AUN1 94 AU 925 45x65x10 L=11 AUN45-25

  • ERIKS:11292965
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUN100
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
200 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s