19,62 €/ Unitéhors TVA
23,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,62 € | - |
5+ | 16,35 € | 16.67% |
25+ | 15,26 € | 22.22% |
50+ | 13,08 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AUN100 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Compound | 94 AU 925 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 200 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |