Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint AUN1 94 AU 925 30x40x5 L=6 AUN30-38

  • ERIKS:11292971
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

15,30 €/ Unitéhors TVA

18,51 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,30 €

-

5+

12,75 €

16.67%

25+

11,90 €

22.22%

50+

10,20 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUN100
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
200 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s