Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint AUN1 94 AU 925 24x32x7 L=8 AUN24-30

  • ERIKS:11292975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,60 €

-

5+

10,50 €

16.67%

25+

9,80 €

22.22%

50+

8,40 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUN100
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
200 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s