Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint AUN1 94 AU 925 20x30x8 L=9 AUN20-45

  • ERIKS:11292978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,07 €/ Unitéhors TVA

13,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,07 €

-

5+

9,23 €

16.67%

25+

8,61 €

22.22%

50+

7,38 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AUN100
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Compound
94 AU 925
Plage de température
de -30 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
200 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s