267,30 €/ Unitéhors TVA
323,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 267,30 € | - |
5+ | 222,75 € | 16.67% |
25+ | 207,90 € | 22.22% |
50+ | 178,20 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | Standard |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diametre logement | 85 mm |
Item attribute | PTFE |
Hauteur de joint | 10 mm |
Pression statique maximale | 10 bar |
Vitesse de rotation maxi | 30 m/s |
Plage de température | de -80 jusqu'à 200 °C |
Pression statique max. (non bar) | 1 MPa |
Type | B2PT |