Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint à lèvre PTFE carbone 561/10 B2PT 45x60x8

  • ERIKS:11372511
Image 1
Le Simmerring B2PT est une bague dont le lèvre en PTFE 10/F56101 avec carbon est sertie dans une armature en 1.4571. Convient pour le vide jusqu'à une pression de 10 bar. Vitesse max. 45 m/s. Peut tourner à sec à faible vitesse. Une surface de frottement rechargée de céramique est conseillée. Température : -80°C à +200°C.
Ajouter à la liste

156,00 €/ Unitéhors TVA

188,76 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

187,20 €

-

5+

156,00 €

16.67%

25+

145,60 €

22.22%

50+

124,80 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Diamètre d'arbre
45 mm
Diametre logement
60 mm
Item attribute
PTFE
Hauteur de joint
8 mm
Plage de température
de -80 jusqu'à 200 °C
Type
B2PT