Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | Standard |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diametre logement | 52 mm |
Item attribute | PTFE |
Hauteur de joint | 7 mm |
Pression statique maximale | 10 bar |
Vitesse de rotation maxi | 30 m/s |
Plage de température | de -80 jusqu'à 200 °C |
Pression statique max. (non bar) | 1 MPa |
Type | B2PT |