Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Joint à lèvre PTFE carbone 561/10 B2PT 20x40x7

  • ERIKS:11372495
Image 1
Le Simmerring B2PT est une bague dont le lèvre en PTFE 10/F56101 avec carbon est sertie dans une armature en 1.4571. Convient pour le vide jusqu'à une pression de 10 bar. Vitesse max. 45 m/s. Peut tourner à sec à faible vitesse. Une surface de frottement rechargée de céramique est conseillée. Température : -80°C à +200°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
Standard
Diamètre d'arbre
20 mm
Diametre logement
40 mm
Item attribute
PTFE
Hauteur de joint
7 mm
Pression statique maximale
10 bar
Vitesse de rotation maxi
30 m/s
Plage de température
de -80 jusqu'à 200 °C
Pression statique max. (non bar)
1 MPa
Type
B2PT