148,95 €/ Unitéhors TVA
180,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 148,95 € | - |
5+ | 124,13 € | 16.67% |
25+ | 115,85 € | 22.22% |
50+ | 99,30 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | Standard |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diametre logement | 32 mm |
Item attribute | PTFE |
Hauteur de joint | 7 mm |
Pression statique maximale | 10 bar |
Vitesse de rotation maxi | 30 m/s |
Plage de température | de -80 jusqu'à 200 °C |
Pression statique max. (non bar) | 1 MPa |
Type | B2PT |