Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Matériau du métal | Acier inoxydable 316L |
Diamètre intérieur | 8.05 mm |
Diamètre extérieur | 16.9 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Dimension de filetage | M8 |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 70 EPDM 295 |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |