Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hygienic Usit M4 316L/EPDM 295 4,05x9,7x1

  • ERIKS:14826640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
4.05 mm
Diamètre extérieur
9.7 mm
Epaisseur
1 mm
Dimension de filetage
M4
Matériau du joint
EPDM
Compound
70 EPDM 295
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C