Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Hygienic Usit M12 316L/EPDM 295 12,05x25,5x1,5

  • ERIKS:14826695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Matériau du métal
Acier inoxydable 316L
Diamètre intérieur
12.05 mm
Diamètre extérieur
25.5 mm
Epaisseur
1.5 mm
Dimension de filetage
M12
Matériau du joint
EPDM
Compound
70 EPDM 295
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C