43,56 €/ Unitéhors TVA
52,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43,56 € | - |
5+ | 36,30 € | 16.67% |
25+ | 33,88 € | 22.22% |
50+ | 29,04 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | FOI |
Diamètre de barre | 8 mm |
Diamètre de la rainure | 10.9 mm |
Largeur de la rainure | 2.4 mm |
Hauteur de joint | 2.1 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | PTFE F56110 |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |
Pression de service maximum | 300 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |