Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Forseal FOI PTFE F56110 22x28,2 L=4,8

  • ERIKS:11346834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

76,77 €/ Unitéhors TVA

92,89 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76,77 €

-

5+

63,98 €

16.67%

25+

59,71 €

22.22%

50+

51,18 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
FOI
Diamètre de barre
22 mm
Diamètre de la rainure
28.2 mm
Largeur de la rainure
4.8 mm
Hauteur de joint
4.3 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE F56110
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
15 m/s