Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Forseal FOI PTFE F56110 16x20,5 L=3,6

  • ERIKS:11338546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

63,09 €/ Unitéhors TVA

76,34 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,09 €

-

5+

52,58 €

16.67%

25+

49,07 €

22.22%

50+

42,06 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
FOI
Diamètre de barre
16 mm
Diamètre de la rainure
20.5 mm
Largeur de la rainure
3.6 mm
Hauteur de joint
3.2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
PTFE F56110
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C
Pression de service maximum
300 bar
Vitesse maximale
15 m/s