Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSLSF NBR108 4x8,2 L=3

  • ERIKS:11338774
Image 1
Ajouter à la liste

5,45 €/ Unitéhors TVA

6,59 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,45 €

-

5+

4,54 €

16.67%

25+

4,24 €

22.22%

50+

3,63 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NIPSL SF
Matériau du joint
NBR108
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s