Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL NBR 708 30x40 L=8,8

  • ERIKS:11292671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

27,72 €/ Unitéhors TVA

33,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,72 €

-

5+

23,10 €

16.67%

25+

21,56 €

22.22%

50+

18,48 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NIPSL
Diamètre de barre
30 mm
Diamètre de la rainure
40 mm
Largeur de la rainure
8.8 mm
Hauteur de joint
9.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
72 NBR 708
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Pression de service maximum
12 bar
Vitesse maximale
1 m/s