Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL NBR 708 20x30 L=8,5

  • ERIKS:11292672
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

20,34 €/ Unitéhors TVA

24,61 €TVA incluse

395 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,34 €

-

5+

16,95 €

16.67%

25+

15,82 €

22.22%

50+

13,56 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NIPSL
Diamètre de barre
20 mm
Diamètre de la rainure
30 mm
Largeur de la rainure
8.5 mm
Hauteur de joint
9.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
72 NBR 708
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Pression de service maximum
12 bar
Vitesse maximale
1 m/s