18,90 €/ Unitéhors TVA
22,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,90 € | - |
5+ | 15,75 € | 16.67% |
25+ | 14,70 € | 22.22% |
50+ | 12,60 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NIPSL |
Diamètre de barre | 18 mm |
Diamètre de la rainure | 26 mm |
Largeur de la rainure | 7.5 mm |
Hauteur de joint | 8.5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Compound | 72 NBR 708 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Pression de service maximum | 12 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |