Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL NBR 708 16x26 L=8,5

  • ERIKS:11352475
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,46 €

-

5+

14,55 €

16.67%

25+

13,58 €

22.22%

50+

11,64 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NIPSL
Diamètre de barre
16 mm
Diamètre de la rainure
26 mm
Largeur de la rainure
8.5 mm
Hauteur de joint
9.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
72 NBR 708
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Pression de service maximum
12 bar
Vitesse maximale
1 m/s