Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL NBR 708 12x20 L=7,5

  • ERIKS:11355083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

14,76 €/ Unitéhors TVA

17,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,76 €

-

5+

12,30 €

16.67%

25+

11,48 €

22.22%

50+

9,84 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NIPSL
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Largeur de la rainure
7.5 mm
Hauteur de joint
8.5 mm
Matériau du joint
NBR
Compound
72 NBR 708
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Ouvert
Pression de service maximum
12 bar
Vitesse maximale
1 m/s