15,03 €/ Unitéhors TVA
18,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,03 € | - |
5+ | 12,53 € | 16.67% |
25+ | 11,69 € | 22.22% |
50+ | 10,02 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NIPSL 320 |
Diamètre de barre | 20 mm |
Diamètre de la rainure | 26 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 4.8 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Type de rainure | Fermé |
Pression de service maximum | 12 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |