Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL 310 AU 20991 8x11,5 L=2,9

  • ERIKS:11335785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,69 €/ Unitéhors TVA

10,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,69 €

-

5+

7,24 €

16.67%

25+

6,76 €

22.22%

50+

5,79 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NIPSL 310
Diamètre de barre
8 mm
Diamètre de la rainure
11.5 mm
Largeur de la rainure
2.9 mm
Hauteur de joint
3.2 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
85 AU 20991
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s