14,13 €/ Unitéhors TVA
17,10 €TVA incluse
77 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,13 € | - |
5+ | 11,78 € | 16.67% |
25+ | 10,99 € | 22.22% |
50+ | 9,42 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NIPSL 310 |
Diamètre de barre | 20 mm |
Diamètre de la rainure | 25 mm |
Largeur de la rainure | 4 mm |
Hauteur de joint | 4.6 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 85 AU 20991 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Type de rainure | Fermé |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |