Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL 310 AU 20991 16x20,5 L=3,6

  • ERIKS:11384657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,15 €/ Unitéhors TVA

14,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,15 €

-

5+

10,13 €

16.67%

25+

9,45 €

22.22%

50+

8,10 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NIPSL 310
Diamètre de barre
16 mm
Diamètre de la rainure
20.5 mm
Largeur de la rainure
3.6 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
85 AU 20991
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s