Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal NIPSL 210 FKM 181327 25x30 L=4

  • ERIKS:11295548
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

36,27 €/ Unitéhors TVA

43,89 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,27 €

-

5+

30,23 €

16.67%

25+

28,21 €

22.22%

50+

24,18 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
NIPSL 210
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
30 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
4.6 mm
Matériau du joint
FKM
Compound
75 FKM 181327
Plage de température
de -5 jusqu'à 150 °C
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
10 bar
Vitesse maximale
1 m/s