18,81 €/ Unitéhors TVA
22,76 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,81 € | - |
5+ | 15,68 € | 16.67% |
25+ | 14,63 € | 22.22% |
50+ | 12,54 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | NIPSL 210 |
Diamètre de barre | 10 mm |
Diamètre de la rainure | 14 mm |
Largeur de la rainure | 3.2 mm |
Hauteur de joint | 3.7 mm |
Matériau du joint | FKM |
Compound | 75 FKM 181327 |
Plage de température | de -5 jusqu'à 150 °C |
Type de rainure | Fermé |
Pression de service maximum | 10 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |