Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Combi seal AUNIPSL AU 21200 25x35x10,7 L=13

  • ERIKS:11415105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

23,85 €/ Unitéhors TVA

28,86 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,85 €

-

5+

19,88 €

16.67%

25+

18,55 €

22.22%

50+

15,90 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
AU NIPSL
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
35 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
10.7 mm
Matériau du joint
PUR
Compound
94 AU 21200
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Type de rainure
Ouvert
Pression de service maximum
12 bar
Vitesse maximale
1 m/s