17,46 €/ Unitéhors TVA
21,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,46 € | - |
5+ | 14,55 € | 16.67% |
25+ | 13,58 € | 22.22% |
50+ | 11,64 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | AU NIPSL |
Diamètre de barre | 16 mm |
Diamètre de la rainure | 26 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Hauteur de joint | 10.7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Compound | 94 AU 21200 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Type de rainure | Ouvert |
Pression de service maximum | 12 bar |
Vitesse maximale | 1 m/s |