259,20 €/ Unitéhors TVA
313,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 259,20 € | - |
5+ | 216,00 € | 16.67% |
25+ | 201,60 € | 22.22% |
50+ | 172,80 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | ESV |
Diamètre de barre | 70 mm |
Diamètre de la rainure | 85 mm |
Largeur de la rainure | 22.5 mm |
Matériau du joint | FKM/tissu |
Compound | BI-FKM B3K674 |
Plage de température | de -15 jusqu'à 140 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |