Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Chevron set ESV FKM/tissu 56x71 L=22,5

  • ERIKS:11292863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 27/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
ESV
Diamètre de barre
56 mm
Diamètre de la rainure
71 mm
Largeur de la rainure
22.5 mm
Matériau du joint
FKM/tissu
Compound
BI-FKM B3K674
Plage de température
de -15 jusqu'à 140 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s