Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Chevron set ESV FKM/tissu 50x65 L=22,5

  • ERIKS:11032315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
ESV
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
65 mm
Largeur de la rainure
22.5 mm
Matériau du joint
FKM/tissu
Compound
BI-FKM B3K674
Plage de température
de -15 jusqu'à 140 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s