Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Chevron set ES NBR/tissu 70x85 L=22,5

  • ERIKS:11294140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Manchette forme toit ES (anciennement E1 et E2) pour tige composé d’un anneau pression, minimum 3 manchettes et anneau support. Caoutchouc toilé NBR. Bague d'appui POM possible. Pression max. :400 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C.Manchette forme toit ESV : FPM toilé. Température de -15°C à +140°C.
Ajouter à la liste

121,50 €/ Unitéhors TVA

147,01 €TVA incluse

175 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

121,50 €

-

5+

101,25 €

16.67%

25+

94,50 €

22.22%

50+

81,00 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FREUDENBERG
Type
ES
Diamètre de barre
70 mm
Diamètre de la rainure
85 mm
Largeur de la rainure
22.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Compound
BI-NBR B3B246
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s