Manchette forme toit ES (anciennement E1 et E2) pour tige composé d’un anneau pression, minimum 3 manchettes et anneau support. Caoutchouc toilé NBR. Bague d'appui POM possible. Pression max. :400 bar, vitesse max. : 0,5 m/s, température de -30°C à 100°C.Manchette forme toit ESV : FPM toilé. Température de -15°C à +140°C.