76,95 €/ Unitéhors TVA
93,11 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76,95 € | - |
5+ | 64,13 € | 16.67% |
25+ | 59,85 € | 22.22% |
50+ | 51,30 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FREUDENBERG |
Type | ES |
Diamètre de barre | 45 mm |
Diamètre de la rainure | 60 mm |
Largeur de la rainure | 22.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Compound | BI-NBR B3B246 |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |